Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

DIN 601, oceľ 4.6, bez povr. úpravy, s maticou
SKRUTKA 6HR.MAT-DIN601-4.6-SW17-M10X60

Obj. č. 007710 60

EAN 4047376463967

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 007710 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 601, oceľ 4,6, bez povrch. úpravy
Upozornenie

Norma DIN 601 bola zrušená a nahradená normou ISO 4016. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22 | Pridaná trieda pevnosti 4.8).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

60 mm

Výška hlavy (k1)

6,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

DIN 601

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Doba trvania ochrany proti korózii

0 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

S maticou

Trieda výrobku

C

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Drážkované matice W-0273, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

NUT-RIPP-FLG-10-WS15-M10

x 200 ks
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 6/8, bez povrchovej úpravy

MATICA-HEX-ISO4032-8-WS16-M10

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

NUT-SLOK-DIN980-V-8-WS17-M10

DIN 980, oceľ, bez povrchovej úpravy
x 1000 ks
Šesťhranná matica s prírubou DIN 6923, oceľ 8, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-FLG-DIN6923-8-WS15-M10

x 1000 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-10

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA DIN9021 140HV D10,5

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, oceľ, bez povrchovej úpravy

KRUZOK PRUZ DIN127 B D10,2

Poistná podložka S pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA-LOK-S-16,0X10,5X0,90

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie