Skrutka so šesťhrannou hlavou a stopkou ISO 4014, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 4014 oceľ 8,8, pozinkovaná
SKRUTKA-ISO4014-8.8-WS41-(A2K)-M27X220
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M27 |
Dĺžka (l1) | 220 mm |
Výška hlavy (k1) | 17 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS41 |
Normy | ISO 4014 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 79 mm |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |