Šesťhranná skrutka so stopkou
DIN 601, oceľ 4.6, pozinkovaná, s maticou
SKRUTKA-MAT-DIN601-4.6-SW17-M10X100
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 601 bola zrušená a nahradená normou ISO 4016. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22 | Pridaná trieda pevnosti 4.8).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Výška hlavy (k1) | 6.4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Normy | DIN 601 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S maticou |
Trieda výrobku | C |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |