Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom DIN 960, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SCR-DIN960-8.8-WS36-(A2K)-M24X2,0X200

Obj. č. 0063624200

EAN 4046778589329

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom DIN 960, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0063624200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka jemnému závitu


  • Nižšie stúpanie zaisťuje väčšiu samosvornosť v porovnaní so skrutkou s bežným závitom

  • Vyšší uťahovací moment

  • Vysoká spoľahlivosť vďaka väčšiemu priemeru skrutky
Upozornenie

Norma DIN 960 bola zrušená a nahradená normou ISO 8765. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M24 x 2

Dĺžka (l1)

200 mm

Výška hlavy (k1)

15 mm

Normy

DIN 960

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii (3)

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

24 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

60 mm

Trieda výrobku

B

Tightening torque 90% yield strength (1)

740 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

101,2-202,4 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokoteplotná mazacia pasta HSP 1400

SPREJ VYSOKOTEPLOTNY HSP 1400 300ML

Sivá mazacia pasta bez obsahu kovov, ktorá znižuje opotrebovanie, spoľahlivo oddeľuje povrchy a zaisťuje skvelú ochranu proti korózii.
Šesťhranná matica s jemným závitom DIN 934, oceľ I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR. DIN934 I8I SW36 M24X2,0

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA - WDGELOK-(DPE)-24

Klinová poistná podložka: efektívne predchádza uvoľneniu laterálne zaťažených, vibrujúcich skrutkových spojov vystavených pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

PODLOZKA PRUZNA DIN6796 (MZN) D25,0

x 50 ks
Poistná podložka S pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

PODLOZKA-LOK-S-(MZN)-36,0X25,6X1,60

3/4-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom

KLUC MOMENTOVY USK 3/4 300 - 1000NM

Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím
x 1 ks
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit ISO 10512, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA STOP ISO10512 8 VK36 A2K M24X2

x 25 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7089 200HV A2K 24

Plochá podložka s veľkým vonkajším priemerom ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7093-1 200HV A2K 24

x 25 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie