Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom DIN 960, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
SCR-DIN960-8.8-WS46-(A2K)-M30X2,0X120
Obj. č. 0063630120
EAN 4047376396500
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka jemnému závitu
- Nižšie stúpanie zaisťuje väčšiu samosvornosť v porovnaní so skrutkou s bežným závitom
- Vyšší uťahovací moment
- Vysoká spoľahlivosť vďaka väčšiemu priemeru skrutky
Norma DIN 960 bola zrušená a nahradená normou ISO 8765. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M30 x 2 |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Výška hlavy (k1) | 18,7 mm |
Normy | DIN 960 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii (3) | 48 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Priemer stopky | 30 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 120 mm |
Trieda výrobku | B |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 1491 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 164,6-329,1 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 8 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!