Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom DIN 960, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
SKR-DIN960-8.8-WS30-(A2K)-M20X1,5X140
Obj. č. 0063620140
EAN 4065232890672
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka jemnému závitu
- Nižšie stúpanie zaisťuje väčšiu samosvornosť v porovnaní so skrutkou s bežným závitom
- Vyšší uťahovací moment
- Vysoká spoľahlivosť vďaka väčšiemu priemeru skrutky
Norma DIN 960 bola zrušená a nahradená normou ISO 8765. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!