Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom DIN 960, oceľ, trieda pevnosti 10.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, priehľadná pasivácia (P3E)

Oceľ DIN 960 10.9, zinok – nikel, jemný závit
SKR DIN960 10.9 VK24 P3E M16X1,5X55/28

Obj. č. 026341655

EAN 4046778566962

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom DIN 960, oceľ, trieda pevnosti 10.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, priehľadná pasivácia (P3E)

Obj. č. 026341655

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez obsahu chrómu (VI):


V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel.



Odolnosť voči korózii:


720 hod. korózia podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – na porovnanie: 96 hod., pozinkovaná, žltá (A2C).

Upozornenie

Norma DIN 960 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 8765. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M16 x 1,5

Dĺžka (l1)

55 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Normy

DIN 960

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Zinok, nikel

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

16 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

28 mm

Trieda výrobku

A

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová), jemný závit

MAT-SLO-DIN980-V-I10I-(P3E)-WS24-M16X1,5

ISO 980, oceľ, trieda pevnosti 10, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (P3E)
x 25 ks
Šesťhranná matica s jemným závitom

MAT-HEX-DIN934-I10I-(P3E)-WS24-M16X1,5

DIN 934 oceľ I10I Zn-Ni (P3E)
x 50 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-16

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky