Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom
Pozinkovaná oceľ 10.9, DIN 960, jemný závit
Obj. č. 0063416100
EAN 4047376087484
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka jemnému závitu
- Nižšie stúpanie zaisťuje väčšiu samosvornosť v porovnaní so skrutkou s bežným závitom
 - Vyšší uťahovací moment
 - Vysoká spoľahlivosť vďaka väčšiemu priemeru skrutky
 
Norma DIN 960 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 8765. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)  | M16 x 1,5  | 
Dĺžka (l1)  | 100 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 10 mm  | 
Normy  | DIN 960  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10,9  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS24  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1,5 mm  | 
Tvar závitu  | Jemný závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Priemer stopky  | 16 mm  | 
Dĺžka závitu (metrický závit)  | 38 mm  | 
Trieda výrobku  | A  |