Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom

DIN 960, oceľ 10.9, pozinkovaná, žltá, jemný závit

Obj. č. 006320 265

EAN 4046778557977

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom

Obj. č. 006320 265

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 960, oceľ 10.9, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)

Vďaka jemnému závitu


  • Nižší zdvih zisťuje väčšiu samopoistnú silu v porovnaní so skrutkou s bežným závitom

  • Vyšší uťahovací moment

  • Vyššia spoľahlivosť vďaka väčšiemu priemeru skrutky
Upozornenie

Norma DIN 960 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 8765. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M20 x 1,5

Dĺžka (l1)

265 mm

Výška hlavy (k1)

12,5 mm

Normy

DIN 960

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

20 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

65 mm

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie