Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom
Oceľ DIN 960, 10.9, bez p.ú., jemný závit
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka jemnému závitu
- Nižší zdvih zisťuje väčšiu samopoistnú silu v porovnaní so skrutkou s bežným závitom
- Vyšší uťahovací moment
- Vyššia spoľahlivosť vďaka väčšiemu priemeru skrutky
Norma DIN 960 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 8765. Sú tu niektoré podobné prvky (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M16 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 200 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Normy | DIN 960 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky | 16 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 44 mm |
Trieda výrobku | B |