Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom

Oceľ DIN 960, 10.9, bez p.ú., jemný závit

Obj. č. 0063030220

EAN 4024835684576

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom

Obj. č. 0063030220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 960, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy

Vďaka jemnému závitu


  • Nižší zdvih zisťuje väčšiu samopoistnú silu v porovnaní so skrutkou s bežným závitom

  • Vyšší uťahovací moment

  • Vyššia spoľahlivosť vďaka väčšiemu priemeru skrutky
Upozornenie

Norma DIN 960 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 8765. Sú tu niektoré podobné prvky (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M30 x 2

Dĺžka (l1)

220 mm

Výška hlavy (k1)

18,7 mm

Normy

DIN 960

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

0 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

30 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

85 mm

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie