Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom
DIN 960, obyč. oceľ 8.8, jemný závit
Obj. č. 006351370
EAN 4045727191897
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka jemnému závitu
- Nižší zdvih zaručuje väčšiu samopoistnú silu v porovnaní so skrutkou s bežným závitom
- Vyšší uťahovací moment
- Vyššia spoľahlivosť vďaka väčšiemu priemeru skrutky
Norma DIN 960 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 8765. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M12 x 1,25 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Normy | DIN 960 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 0 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky | 12 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 30 mm |
Trieda výrobku | A |