Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom
DIN 960, obyč. oceľ 8.8, jemný závit
Obj. č. 006351245
EAN 4048539565238
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka jemnému závitu
- Nižší zdvih zaručuje väčšiu samopoistnú silu v porovnaní so skrutkou s bežným závitom
 - Vyšší uťahovací moment
 - Vyššia spoľahlivosť vďaka väčšiemu priemeru skrutky
 
Norma DIN 960 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 8765. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)  | M12 x 1,5  | 
Dĺžka (l1)  | 45 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 7,5 mm  | 
Normy  | DIN 960  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS19  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1,5 mm  | 
Tvar závitu  | Jemný závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Priemer stopky  | 12 mm  | 
Dĺžka závitu (metrický závit)  | 30 mm  | 
Trieda výrobku  | A  |