Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom
DIN 960, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá, jemný závit
Obj. č. 0063730280
EAN 4047376722187
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka jemnému závitu
- Nižšie stúpanie zaisťuje väčšiu samosvornosť v porovnaní so skrutkou s bežným závitom
- Vyšší uťahovací moment
- Vysoká spoľahlivosť vďaka väčšiemu priemeru skrutky
Norma DIN 960 bola zrušená a nahradená normou ISO 8765. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M30 x 2 |
Dĺžka (l1) | 280 mm |
Výška hlavy (k1) | 18,7 mm |
Normy | DIN 960 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky | 30 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 85 mm |
Trieda výrobku | B |