Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom

ISO 8765, oc.8.8,pozink.,pas. v hr.vr., jem.závit

Obj. č. 4160530150

EAN 4060053246592

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom

Obj. č. 4160530150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8765, galvanizovaná oceľ 8.8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Upozornenie

Norma ISO 8765 nahrádza normu DIN 960 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M30 x 3,5

Dĺžka (l1)

150 mm

Priemer hlavy

46 mm

Výška hlavy (k1)

18,28 mm

Normy

ISO 8765

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

264 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

3,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

30 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

72 mm

Trieda výrobku

B

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-30

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Podložka

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(ZSM)-30

ISO 7089, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)
x 50 ks