Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom
Oceľ DIN 960 10.9, zinok – nikel, jemný závit
SKR-DIN960-10.9-WS13-(P3E)-M8X1,0X40/18
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez obsahu chrómu (VI):
V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel.
Odolnosť voči korózii:
720 hod. korózia podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – na porovnanie: 96 hod., pozinkovaná, žltá (A2C).
Norma DIN 960 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 8765. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M8 x 1 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,3 mm |
Normy | DIN 960 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Zinok-nikel |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer drieku | 8 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 18 mm |
Trieda výrobku | A |