Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom

ISO 8765, oceľ 10.9, lam. zinkovanie, jemný závit
SKR ISO8765 10.9 ZFSHL M16X1,5X70

Obj. č. 416141670

EAN 4061975325792

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom

Obj. č. 416141670

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8765, oceľ, trieda pevnosti 10.9, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukcie úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL voči korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 - 480 h*

  • Priemer ≥ M10 - 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Norma ISO 8765 nahrádza normu DIN 960 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

    M16 x 1,5

    Dĺžka (l1)

    70 mm

    Výška hlavy (k1)

    10 mm

    Normy

    ISO 8765

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    10,9

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h

    Tvar hlavy

    Šesťhranná hlava

    Spôsob upínania

    Vonkajší šesťhran

    Vonkajšie upínanie (s1)

    WS24

    Druh závitu

    Metrický závit

    Stúpanie

    1,5 mm

    Tvar závitu

    Jemný závit

    Vyhotovenie závitu

    Neúplný závit

    Priemer stopky

    16 mm

    Dĺžka závitu (metrický závit)

    38 mm

    Verzia

    S driekom

    Trieda výrobku

    A

    Ďalší tovar:
     
    Výrobok
    Popis
    Počet
    Balenie
    Cena
    /balenie
    Drážkovaná matica

    MATICA PRIR/ZUB 10 VK22(ZFSHL+G) M16X1,5

    Ryhovaná matica s prírubou pre rámové skrutky, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná, s mazivom (zelené)
    x 100 ks
    Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

    PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-16

    Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
    Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

    POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

    Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
    x 1 ks
    Šesťhranná matica s jemným závitom

    MAT 6HR ISO8673 10 VK24 ZFSHL M16X1,5

    ISO 8673, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    x 100 ks
    Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná

    PODLOZKA ISO7089 300HV (ZFSH) 16

    Poistná podložka VS Pružinová oceľ, typ VS, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)

    WSH-LOK-VS-ZFSH-D16,0

    Pružná podložka

    DISK-TENS-DIN6796-(GE5A)-17X39X4X5,25

    DIN 6796, pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet 500
    x 250 ks
    Plochá podložka – veľká ISO 7093-1 oceľ 300 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)

    WSH-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-16

    Zinc-flake coating with very high corrosion protection
    Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová), jemný závit

    MAT ISO10513 10 VK24 ZFSHL M16X1,5

    ISO 10513, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    x 100 ks
    Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit

    MAT ISO10512 10 VK24 ZFSHL M16X1,5

    ISO10512, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    x 100 ks