Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou na konštrukciu tlakových kontajnerov

ISO 4014, oceľ 5.6, pozinkovaná, AD W 7/1
STRUTKA-ISO4014-ADW7/1-5.6-SW18M12X50

Obj. č. 006591250

EAN 4024835849104

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou na konštrukciu tlakových kontajnerov

Obj. č. 006591250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4014, oceľ 5,6, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Skrutky so šesťhrannou hlavou a stopkou na konštrukciu tlakových nádob podľa predpisov AD. Dokumenty Technických predpisov AD 2000 vytvorilo „Pracovné združenie pre tlakové nádoby“.

Upozornenie
  • Šesťhranné skrutky v súlade s normou DIN EN ISO 4014, trieda pevnosti 5.6, používajú sa spolu so šesťhrannými maticami podľa DIN EN ISO 4032 s triedou pevnosti 5-2.

  • Zhotovenie uznávané združením TÜV. Spĺňa podmienky technických predpisov AD/AD 2000 W 7/1 (predtým W 7) z hľadiska odpustenia potvrdenia o skúške 3.1. (v súlade s normou DIN EN 10204). Pozrite si údajový list materiálov VdTÜV 1253/4. „Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO). Produkty sú označené kódom výrobcu a triedou pevnosti.


Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

50 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,6

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

12 mm

Trieda výrobku

A

Oblasť použitia

Konštrukcia tlakovej nádoby

Regulovaná oblasť

AD W 7/1

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 5/2, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), určená na konštrukciu tlakových nádob

MATICA-ISO4032-ADW7/1(5-2)SW18A2KM12

x 300 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica

NUT-HEX-DIN555-5-WS19-(A2K)-M12

DIN 555, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 500 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

MATICA 6HR STOP ISO7042 8 VK18 A2K M12

ISO 7042, oceľ 8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 50 ks
Šesťhranná matica s prírubou EN 1661, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR EN1661 8 VK18 A2K M12

x 50 ks
Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS18-(A2K)-M12

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-12

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA DIN9021 140HV A2K D13,0

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN D12,2

Poistná podložka S pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

PODLOZKA-LOK-S-(MZN)-18,0X13,0X1,00

Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(A2K)-12

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR ISO7040 8 VK18 A2K M12