Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou na konštrukciu tlakových nádob ISO 4014, nehrdzavejúca oceľ A2

ISO 4014, nehr. oceľ A2, bez povr. úpr., AD, W 7/2
SKR-ISO4014-ADW7/2-A2/70-VK30-M20X130

Obj. č. 0093220130

EAN 4046777377811

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou na konštrukciu tlakových nádob ISO 4014, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 0093220130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutky so šesťhrannou hlavou na konštrukciu tlakových nádob podľa predpisov AD. Dokumenty Technických predpisov AD 2000 vytvorilo „Pracovné združenie pre tlakové nádoby“.

Upozornenie
  • Značky uznávané združením TÜV spĺňajú podmienky Technických predpisov AD 2000, W 7/2 (predtým W 2) z hľadiska platnosti potvrdenia o skúške 3.1 (v súlade s normou DIN EN 10204). Pozri údajový list materiálov VdTÜV 1253/4. „Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO). Produkty sú označené kódom výrobcu a triedou pevnosti.


Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

130 mm

Výška hlavy (k1)

12,5 mm

Normy

ISO 4014

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

20 mm

Trieda výrobku

A

Oblasť použitia

Konštrukcia tlakovej nádoby

Regulovaná oblasť

AD W 7/2

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica na konštrukciu tlakových kontajnerov

MATICA ISO4032 ADW7/2 A2/70 VK30 M20

ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy
x 50 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032 A2-70 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR. ISO4032 A2/70 SW30 M20

x 50 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA POIST-SF-A4-20

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
x 50 ks
Poistná podložka typu S Nehrdzavejúca oceľ A2

PODLOZKA POIST A2 S 30,0X21,0X1,80

Napínacia podložka pre skrutkový spoj

DISK-TENS-DIN6796-A2-D21,0

DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
x 100 ks
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089 nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV

PODLOZKA ISO7089 A2 200HV 20

x 25 ks
Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

PODLOZKA ISO7093-1 A2 200HV 20

DIN EN ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A2, trieda pevnosti 200 HV
x 25 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

MATICA 6HR ISO7040 A2/70 VK30 M20

ISO 7040 nehrdz. oceľ A2-70 bez povrchovej úpravy
x 25 ks