Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, mosadz, bez povrchovej úpravy

DIN 933, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0001812030

EAN 4050642719361

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0001812030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

30 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

DIN 933

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokoteplotná mazacia pasta HSP 1400

SPREJ VYSOKOTEPLOTNY HSP 1400 300ML

Sivá mazacia pasta bez obsahu kovov, ktorá znižuje opotrebovanie, spoľahlivo oddeľuje povrchy a zaisťuje skvelú ochranu proti korózii.
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
Šesťhranná matica

NUT-HEX-ISO4032-BRS-WS18-M12

ISO 4032, mosadz, bez povrchovej úpravy
x 500 ks
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy

PODLOZKA DIN125 B BRS D13,0

x 500 ks
Podložka s veľkým vonkajším priemerom

WSH-DIN9021-BRS-D13,0X37X3

DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy
x 200 ks