Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 933 oceľ 8.8, pozinkovaná oceľ
SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW17(A2K)M10X20

Obj. č. 005710 20

EAN 4038898227137

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 005710 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

20 mm

Výška hlavy (k1)

6,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

DIN 933

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Doba trvania ochrany proti korózii

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

MATICA 6HR STOP ISO7042 8 VK16 A2K M10

ISO 7042, oceľ 8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 100 ks
Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS15-(A2K)-M10

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-10

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

PODLOZKA PRUZ DIN6796 MZN D10,5

Poistná podložka S pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

PODLOZKA POIST S MZN 16,0X10,5X0,90

Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7089 200HV A2K 10

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR ISO7040 8 VK16 A2K M10

Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK16 A2K M10

Šesťhranná matica s prírubou EN 1661, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR EN1661 8 VK16 A2K M10

x 100 ks
Plochá podložka – veľký vonkajší priemer ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7093-1 200HV A2K 10