Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 933 oceľ 8.8, pozinkovaná oceľ
SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW22(A2K)M14X150

Obj. č. 005714 150

EAN 4024835748438

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 005714 150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M14

Dĺžka (l1)

150 mm

Výška hlavy (k1)

8,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Normy

DIN 933

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Doba trvania ochrany proti korózii

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-HEX-ISO4032-8-WS21-(A2K)-M14

x 200 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-HEX-SLOK-DIN980-V-8-WS22-A2K-M14

Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MAT POD SIDIN6923 8 VK21 A2K M14

x 100 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-14

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

PODLOŽKA TENS-DIN6796-(MZP)-D15,0

Poistná podložka S pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

PODLOZKA-LOK-S-(MZN)-22,0X15,0X1,10

Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7089 200HV A2K 14

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS21-(A2K)-M14

x 100 ks