Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

ISO 4017, nehrdz. oceľ A4 70, bez povrch. úpravy
SKR 6HR ISO4017 A4/70 VK36 M24X45

Obj. č. 009124 45

EAN 4056807043487

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 009124 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Dĺžka (l1)

45 mm

Výška hlavy (k1)

15 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

ISO 4017

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Šesťhranná matica ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-ISO4032-A4/70-WS36-M24

x 50 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A4-70-WS36-M24

x 25 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-A4-24

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
x 50 ks
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia

PODLOZKA ISO7089 A4 200HV 24

ISO 7089, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy
x 25 ks
Obyčajné podložky – veľké ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA ISO7093/1 A4 200HV 24

x 25 ks