Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 4017, oceľ 10.9, pozinkovaná
SKR 6HR ISO4017 10.9 VK13 A2K M8X10

Obj. č. 010708 10

EAN 4062856337194

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 010708 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

10 mm

Výška hlavy (k1)

5,3 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Doba trvania ochrany proti korózii

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

10 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Drážkované matice

NUT-RIPP-FLG-10-(A2K)-M8

W-0273, oceľ 10, galvanizovaná
x 200 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-10-WS13-(A2K)-M8

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

MATICA 6HR STOP ISO7042 10 VK13 A2K M8

ISO 7042, oceľ 10, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 100 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-8

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

PODLOZKA PRUZ DIN6796 MZN D8,4

Poistná podložka VS Pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

WSH-LOK-VS-(MZN)-13,0X8,4X1,10

x 1000 ks
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7089-300HV-(A2K)-8

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR ISO7040 10 VK13 A2K M8

x 100 ks
Šesťhranná matica s prírubou

NUT-HEX-FLG-DIN6923-10-WS13-(A2K)-M8

DIN 6923, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 1000 ks