Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 4017, oceľ 10.9, pozinkovaná
SKR 6HR ISO4017 10.9 VK18 A2K M12X50

Obj. č. 010791250

EAN 4062856336944

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 010791250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

50 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Doba trvania ochrany proti korózii

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

50 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Drážkované matice

NUT-RIPP-FLG-10-(A2K)-M12

W-0273, oceľ 10, galvanizovaná
x 100 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-10-WS18-(A2K)-M12

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

MATICA 6HR STOP ISO7042 10 VK18 A2K M12

ISO 7042, oceľ 10, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 50 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-12

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

PODLOZKA PRUZNA DIN6796 (MZN) D13,0

Poistná podložka VS Pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

PODLOZKA-LOK-VS-(MZN)-18,0X13,0X1,40

x 500 ks
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7089 300HV A2K 12

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR ISO7040 10 VK18 A2K M12

x 50 ks
Šesťhranná matica s prírubou

NUT-HEX-FLG-DIN6923-10-WS18-(A2K)-M12

DIN 6923, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 250 ks