Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, obyčajná

ISO 4017, oceľ bez povrch. úpravy 8.8
SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW8-M5X45

Obj. č. 00555 45

EAN 4056808468081

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, obyčajná

Obj. č. 00555 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Sú tu niektoré podobné prvky | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

45 mm

Výška hlavy (k1)

3,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Doba trvania ochrany proti korózii

0 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

45 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Drážkované matice W-0273, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

MATICA-RIPP-FLG-10-WS8-M5

x 500 ks
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 6/8, bez povrchovej úpravy

MATICA-HEX-ISO4032-8-WS8-M5

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA POIST KLIN SF-(DPE)-5

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Poistná podložka S pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA POIST S 9,0X5,3X0,60

Plochá podložka bez skosenia

WSH-ISO7089-200HV-5

ISO 7089 oceľ, 200 HV, obyčajná
x 5000 ks
Obyčajné podložky - veľké ISO 7093-1 oceľ 200 HV, obyčajná

WSH-ISO7093/1-200HV-5

x 500 ks