Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 4017, pozinkovaná oceľ 8.8

Obj. č. 005724 370

EAN 4048539592166

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 005724 370

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Dĺžka (l1)

370 mm

Výška hlavy (k1)

15 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Doba trvania ochrany proti korózii

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

370 mm

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-HEX-ISO4032-8-WS36-(A2K)-M24

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

MATICA 6HR STOP ISO7042 8 VK36 A2K M24

ISO 7042, oceľ 8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 25 ks
Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MAT POD SIDIN6923 8 VK36 A2K M24

x 25 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA - WDGELOK-(DPE)-24

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

PODLOZKA PRUZNA DIN6796 (MZN) D25,0

x 50 ks
Poistná podložka S pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

PODLOZKA-LOK-S-(MZN)-36,0X25,6X1,60

Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7089 200HV A2K 24

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS36-(A2K)-M24

x 25 ks
Šesťhranná matica s prírubou DIN 6923, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-FLG-DIN6923-8-WS36-(A2K)-M24

x 25 ks
Plochá podložka – veľký vonkajší priemer ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7093-1 200HV A2K 24

x 25 ks