Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 4017, pozinkovaná oceľ 8.8
Obj. č. 005748 130
EAN 4048539592487
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M48 |
Dĺžka (l1) | 130 mm |
Výška hlavy (k1) | 30 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS75 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Doba trvania ochrany proti korózii | 48 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 130 mm |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!