Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 4017, pozinkovaná oceľ 8.8
SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW27(A2K)M18X40

Obj. č. 005718 40

EAN 4038898390923

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 005718 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M18

Dĺžka (l1)

40 mm

Výška hlavy (k1)

11,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS27

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Doba trvania ochrany proti korózii

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

40 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS27-(A2K)-M18

x 25 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-HEX-SLOK-DIN980-V-8-WS27-A2K-M18

Šesťhranná matica, vysoký profil, s upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 982, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-SLOK-DIN982-8-WS27-(A2K)-M18

x 100 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-SAMOISTIACA-(DPE)-18

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

DISK-TENS-DIN6796-(MZN)-D19,0

x 100 ks
Poistná podložka S pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

PODLOZKA-LOK-S-(MZN)-27,0X19,0X1,40

Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-18

x 250 ks