Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ, trieda pevnosti 10.9, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSHL)
ISO 4017, oceľ 10.9, vločkový zinok/striebro
SKR 6HR ISO4017 10.9 ZFSHL M10X70
Obj. č. 414841070
EAN 4053479166834
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva so zinkovými vločkami je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na montáž úžitkových vozidiel, stavebné stroje, poľnohospodárske vozidlá a vybavenie a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť proti korózii pre ZFSHL je:
- Priemer ≥ M6 - 480 h*
- Priemer ≥ M10 - 720 h*
Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Vhodné na použitie v oblastiach s vysokým rizikom korózie
Upevňovacie prvky s povrchovou úpravou so zinkovými vločkami (najmä komponenty s vysokou pevnosťou) sa používajú pri konštrukcii veterných turbín, vozidiel a poľnohospodárskych vozidiel.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 70 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!