Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ, trieda pevnosti 10.9, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSHL)

ISO 4017, oceľ 10.9, vločkový zinok/striebro
SKR 6HR ISO4017 10.9 ZFSHL M14X50

Obj. č. 414841450

EAN 4055375560983

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ, trieda pevnosti 10.9, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Obj. č. 414841450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrchová vrstva so zinkovými vločkami je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na montáž úžitkových vozidiel, stavebné stroje, poľnohospodárske vozidlá a vybavenie a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť proti korózii pre ZFSHL je:


  • Priemer ≥ M6 - 480 h*

  • Priemer ≥ M10 - 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Oblasť použitia

    Vhodné na použitie v oblastiach s vysokým rizikom korózie


    Upevňovacie prvky s povrchovou úpravou so zinkovými vločkami (najmä komponenty s vysokou pevnosťou) sa používajú pri konštrukcii veterných turbín, vozidiel a poľnohospodárskych vozidiel.

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M14

    Dĺžka (l1)

    50 mm

    Výška hlavy (k1)

    8,8 mm

    Vonkajšie upínanie (s1)

    WS21

    Normy

    ISO 4017

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    10,9

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h

    Tvar hlavy

    Šesťhranná hlava

    Spôsob upínania

    Vonkajší šesťhran

    Druh závitu

    Metrický závit

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Vyhotovenie závitu

    Úplný závit

    Dĺžka závitu (metrický závit)

    50 mm

    Trieda výrobku

    A

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Ďalší tovar:
     
    Výrobok
    Popis
    Počet
    Balenie
    Cena
    /balenie
    Plochá podložka – veľká ISO 7093-1 oceľ 300 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)

    PODLOZKA ISO7093/1 300HV ZFSH 14

    Zinc-flake coating with very high corrosion protection
    x 100 ks
    Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

    PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-14

    Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
    Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

    POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

    Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
    x 1 ks
    Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

    MATICA 6HR ISO4032 10 VK21 ZFSHL M14

    x 250 ks
    Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 10 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

    MAT 6HR STOP ISO7042 10 VK21 ZFSHL M14

    x 50 ks
    Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

    MAT 6HR STOP ISO7040 10 ZFSHL M14

    ISO 7040, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    x 100 ks
    Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná

    PODLOZKA ISO7089 300HV ZFSH 14

    x 100 ks
    Poistná podložka VS Pružinová oceľ, typ VS, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)

    WSH-LOK-VS-ZFSH-D14,0

    x 500 ks