Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ, trieda pevnosti 8,8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

ISO 4017 oceľ 8.8, zinkové vločky strieborné
SKR 6HR ISO4017 8.8 ZFSHL M10X16

Obj. č. 414741016

EAN 4054458001511

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ, trieda pevnosti 8,8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Obj. č. 414741016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL voči korózii je takáto:



  • Priemer ≥ M6 - 480 h*

  • Priemer ≥ M10 - 720 h*

  • * Orientačné hodnoty: Bez korózie základného kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:



  • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

16 mm

Výška hlavy (k1)

6,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS16

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

16 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica s prírubou

MATICA 6HR PRIRUBA EN1661 8 ZFSHL M10

EN 1661, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
x 100 ks
Plochá podložka – veľká

PODLOZKA ISO7093/1 200HV ZFSH 10

ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-10

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica

MATICA 6HR ISO4032 8 VK16 ZFSHL M10

ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
x 200 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

MAT 6HR STOP ISO7042 8 VK16 ZFSHL M10

ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
x 500 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 8 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

NUT-HEX-SLOK-ISO7040-8-(ZFSHL)-M10

x 200 ks
Plochá podložka bez skosenia

PODLOZKA ISO7089 200HV ZFSH D10

ISO 7089, oceľ, 200 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

PODLOZKA SI S ZFSH D10,0

x 500 ks
Pružná podložka

PODLOZKA DIN6796 GE5A 10,5X23X2,5X3,2

DIN 6796, pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet 500
x 1000 ks