Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

ISO 4017 oceľ 8.8, zinok-nikel, čierna
SKR 6HR ISO4017 8.8 VK8 ZNBHL M5X40

Obj. č. 414765 40

EAN 4053479672526

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

Obj. č. 414765 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť proti korózii:



  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M4 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

40 mm

Výška hlavy (k1)

3,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

40 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA POIST KLIN SF-(DPE)-5

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK8 ZNBHL M5

x 500 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MA 6HR STOP ISO7042 8 VK8 ZNBHL M5

x 500 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

WSH-LOK-S-(ZFSH)-D5,0

x 1000 ks
Podložka, veľký vonkajší priemer

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-5

ISO 7093-1 oceľ 200 HV, zinok nikel, čierna (ZNBH)
x 2500 ks