Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkovo-niklová povrchová úprava, strieborná (ZNSHL)

SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS7-(ZNSHL)-M4X8

Obj. č. 414794 8

EAN 4055374507194

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkovo-niklová povrchová úprava, strieborná (ZNSHL)

Obj. č. 414794 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou (ZNSHL) bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť voči korózii:


  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M4 – 600 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*

  • * Bez korózie podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania soľnou hmlou podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:


  • Odolnosť podkladového kovu voči korózii až 720 h podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

8 mm

Výška hlavy (k1)

2,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Doba trvania ochrany proti korózii (3)

600 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

8 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tightening torque 90% yield strength (1)

3 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

2,2-4,4 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-4

Klinová poistná podložka: efektívne predchádza uvoľneniu laterálne zaťažených, vibrujúcich skrutkových spojov vystavených pôsobeniu oscilácie
1/4-palcový momentový skrutkovač

MOMENTOVY SKRUTKOVAC 1/4

Skrutkovač s krútiacim momentom, 1/4-palcovým držiakom, 1/4-palcovým náhonom a uťahovaním v smere hodinových ručičiek.
x 1 ks
Momentový kľúč 1/4

KLUC MOMENTOVY 1/4 PALCOVY 1-5NM

Extrémne kompaktný momentový kľúč s 1/4-palcovým šesťhranným upevnením a presnými dielikmi na stupnici
x 1 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10, zinok a nikel, striebro (ZNSHL)

MATICA 6HR ISO4032 10 VK7 ZNSHL M4

x 1000 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 8, zinok a nikel, striebro (ZNSHL)

NUT-HEX-STOP-ISO7040-8-WS7-(ZNSHL)-M4

x 1000 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ, 200 HV, zinok-nikel, strieborná (ZNSH)

WSH-ISO7089-200HV-(ZNSH)-4

x 5000 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie