Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, mosadz, nelegovaná

ISO 4017 obyčajná mosadz

Obj. č. 0001806080

EAN 4047376752436

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, mosadz, nelegovaná

Obj. č. 0001806080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

80 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Normy

ISO 4017

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokoteplotná mazacia pasta HSP 1400

SPREJ VYSOKOTEPLOTNY HSP 1400 300ML

Sivá mazacia pasta bez obsahu kovov, ktorá znižuje opotrebovanie, spoľahlivo oddeľuje povrchy a zaisťuje skvelú ochranu proti korózii.
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom

PODLOZKA DIN9021 MS D6,4X18X1,6

DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy
Šesťhranná matica

MATICA 6 HRANNA ISO4032 MS VEL.KL.10 M6

ISO 4032, mosadz, bez povrchovej úpravy
x 1000 ks
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy

WSH-DIN125-B-BRS-D6,4

x 1000 ks