Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, mosadz, nelegovaná

ISO 4017 obyčajná mosadz

Obj. č. 0001808100

EAN 4046778652306

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, mosadz, nelegovaná

Obj. č. 0001808100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

100 mm

Výška hlavy (k1)

5,3 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

ISO 4017

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokoteplotná mazacia pasta HSP 1400

SPREJ VYSOKOTEPLOTNY HSP 1400 300ML

Sivá mazacia pasta bez obsahu kovov, ktorá znižuje opotrebovanie, spoľahlivo oddeľuje povrchy a zaisťuje skvelú ochranu proti korózii.
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom

WSH-DIN9021-BRS-D8,4X24X2,0

DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy
x 500 ks
Šesťhranná matica

NUT-HEX-ISO4032-BRS-WS13-M8

ISO 4032, mosadz, bez povrchovej úpravy
x 1000 ks
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy

WSH-DIN125-B-BRS-D8,4

x 500 ks