Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, mosadz, nelegovaná

ISO 4017 obyčajná mosadz
SKR 6HR ISO4017 MS VK18 M12X100

Obj. č. 4147112100

EAN 4053479804309

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, mosadz, nelegovaná

Obj. č. 4147112100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

100 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

ISO 4017

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokoteplotná mazacia pasta HSP 1400

SPREJ VYSOKOTEPLOTNY HSP 1400 300ML

Sivá mazacia pasta bez obsahu kovov, ktorá znižuje opotrebovanie, spoľahlivo oddeľuje povrchy a zaisťuje skvelú ochranu proti korózii.
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
Podložka s veľkým vonkajším priemerom

WSH-DIN9021-BRS-D13,0X37X3

DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy
x 200 ks
Šesťhranná matica

NUT-HEX-ISO4032-BRS-WS18-M12

ISO 4032, mosadz, bez povrchovej úpravy
x 500 ks
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, mosadz bez povrchovej úpravy

PODLOZKA DIN125 B BRS D13,0

x 500 ks