Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu Oceľ DIN 933, 12.9 so strieborným lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

SCR-HEX-DIN933-12.9-WS19-ZFSHL-M12X110

Obj. č. 4132512110

EAN 4061975207517

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu Oceľ DIN 933, 12.9 so strieborným lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

Obj. č. 4132512110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M12

    Dĺžka (l1)

    110 mm

    Výška hlavy (k1)

    7,5 mm

    Vonkajšie upínanie (s1)

    WS19

    Normy

    DIN 933

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    12,9

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Doba trvania ochrany proti korózii (3)

    720 h

    Tvar hlavy

    Šesťhranná hlava

    Spôsob upínania

    Vonkajší šesťhran

    Druh závitu

    Metrický závit

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Vyhotovenie závitu

    Úplný závit

    Priemer stopky

    12 mm

    Dĺžka závitu (metrický závit)

    110 mm

    Trieda výrobku

    A

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Tightening torque 90% yield strength (1)

    142 Nm

    Min./max. resulting pre-load force (2)

    36,4-72,7 kN

    Disc with hardness to be used

    ≥ 380 HV

    Nut to be used with strength class

    ≥ 12

    Ďalšie príslušenstvo:
     
    Výrobok
    Popis
    Počet
    Balenie
    Cena
    /balenie
    Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

    PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-12

    Klinová poistná podložka: efektívne predchádza uvoľneniu laterálne zaťažených, vibrujúcich skrutkových spojov vystavených pôsobeniu oscilácie
    3/4-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom

    KLUC MOMENTOVY USK 3/4 110 - 550NM

    Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím
    x 1 ks
    1/2-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom

    KLUC MOMENTOVY 1/2 PALCOVY 40-200NM

    Momentový kľúč na uťahovanie v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek s 1/2-palcovým priechodným štvorhranným upnutím a račňovou hlavou
    x 1 ks
    Momentový kľúč 3/4“

    KLUC MOMENTOVY 3/4 PALCOVY 80-400NM

    Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím
    x 1 ks
    Prémiová prevlečná račňa pre 1/2 momentový kľúč

    KLUC MOMENTOVY-1/2IN-PREMIUM-(40-200NM)

    Vysokokvalitný momentový kľúč s 1/2 palcovým prevlečným štvorcovým držiakom a račňovou hlavou
    x 1 ks
    Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

    POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

    Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
    x 1 ks
    Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná

    PODLOZKA ISO7089 300HV ZFSH 12

    Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, pevnostná trieda 12, strieborný zinok (ZFSHL)

    NUT-HEX-ISO4032-12-WS18-(ZFSHL)-M12

    x 50 ks
    Plochá podložka s veľkým vonkajším priemerom ISO 7093-1 oceľ 300 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)

    PODLOZKA ISO7093/1 300HV ZFSH 12

    Povrchová úprava s lamelovým pozinkovaním s veľmi vysokou ochranou proti korózii