Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

ISO 4017, oceľ 8.8, Dokka hdg, s certifikátom 3.1
Q/SKRUTKA 6HR-I4017-8.8U-TZN-M24X70-3.1

Obj. č. 494622470
EAN 7319000810186

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

Obj. č. 494622470

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4017, oceľ 8.8U, žiarovo galvanizovaná (TZN, typ DOKKA
  • Vyrobená s malým závitom s triedou tolerancie 6AZ (vôľa závitu) pred aplikáciou ochrany povrchu (DIN EN ISO 10684).

  • Skrutky spĺňajú požiadavky normy ISO po žiarovo galvanizovanom ošetrení povrchu.

  • Skrutky sa nesmú používať s maticami s veľkým závitom. Môže to spôsobiť problémy v skrutkovom spoji a mať za následok zlyhanie spojenia.
Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška hlavy (k1)

15 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Žiarovo pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Vyhlásenie o zhode (CE)

Nie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK36 TZN M24

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (hdg)

MATICA 6HR STOP ISO7042 8 VK36 TZN M24

Klinová poistná podložka, séria W.TEC Úzky tvar

PODLOZKA - WDGELOK-(DPE)-24

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(HDG)-D25,0

Trieda pevnosti 200 HV
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

PODLOZKA SI S ZFSH D24,0

x 100 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie