Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

ASME B18.2.1, nehr. oceľ, 18-8, bez povr. úp. UNC

Obj. č. 7009337200

EAN 4052712196997

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

Obj. č. 7009337200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 175 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, nehrdzavejúca oceľ, 18-8, bez povrchovej úpravy (štandardný závit)

Dĺžka závitu sa líši od štandardnej dĺžky od závitu ku hlave podľa ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm



FT = Plný závit



Oceľ 18-8 je porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou A2. Mechanické vlastnosti sú založené na norme ASTM F593

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3/8 in

Dĺžka (l1)

2 in

Veľkosť kľúča (s1)

9/16 inch

Výška hlavy

0,243 in

Vonkajšie upínanie

WS9/16

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

UNC

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Normy

ASME B18.2.1

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podložka

WSH-FLT-COMM-(18-8)-3/8X7/8

Komerčná podložka 18-8
x 1000 ks