Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
ASME B18.2.1, GR5, oceľ, bez povr. úpravy, UNF
Obj. č. 7007338125
EAN 4052712217425
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dĺžka závitu sa líši od štandardnej dĺžky od závitu ku hlave podľa ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
FT = Plný závit
Mechanické vlastnosti sú stanovené v norme SAE J429.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3/8 in |
Dĺžka (l1) | 1-1/4 in |
Veľkosť kľúča (s1) | 9/16 inch |
Výška hlavy | 0,243 in |
Vonkajšie upínanie | WS9/16 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | UNF |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Normy | ASME B18.2.1 |
Trieda pevnosti | GR5 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!