Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNC

Obj. č. 7007037200

EAN 4052703955923

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

Obj. č. 7007037200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 175 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, galvanizovaná oceľ, trieda 5, modrá pasivovaná (A2K), UNC (štandard závit)

Dĺžka závitu sa líši od štandardnej dĺžky od závitu ku hlave podľa ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm



FT = Plný závit



Mechanické vlastnosti sú stanovené v norme SAE J429.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3/8 in

Dĺžka (l1)

2 in

Veľkosť kľúča (s1)

9/16 inch

Výška hlavy

0,243 in

Vonkajšie upínanie

WS9/16

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

UNC

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Normy

ASME B18.2.1

Trieda pevnosti

GR5