Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, UNF

Obj. č. 7007044175

EAN 4052703381364

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

Obj. č. 7007044175

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, galvanizovaná oceľ, trieda 5, modrá pasivovaná (A2K), UNF (jemný závit)

Dĺžka závitu sa líši od štandardnej dĺžky od závitu ku hlave podľa ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm



FT = Plný závit



Mechanické vlastnosti sú stanovené v norme SAE J429.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

7/16 in

Dĺžka (l1)

1-3/4 in

Veľkosť kľúča (s1)

5/8 inch

Výška hlavy

0,291 in

Vonkajšie upínanie

WS5/8

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

UNF

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Normy

ASME B18.2.1

Trieda pevnosti

GR5

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky