Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, žltá, UNC

Obj. č. 7007150088

EAN 4052703842056

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

Obj. č. 7007150088

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.2.1, žltá, pozinkovaná oceľ, trieda 5, UNC (štandardný závit)

Dĺžka závitu sa líši od štandardnej dĺžky od závitu ku hlave podľa ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm



FT = Plný závit



Mechanické vlastnosti sú stanovené v norme SAE J429.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

1/2 in

Dĺžka (l1)

7/8 in

Veľkosť kľúča (s1)

3/4 palca

Výška hlavy

0,323 in

Vonkajšie upínanie

WS3/4

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

UNC

Normy

ASME B18.2.1

Trieda pevnosti

GR5

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie