Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
ASME B18.2.1, oceľ, GR5, pozinkovaná, žltá, UNC
Obj. č. 7007143100
EAN 4052703843763
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.2.1, žltá, pozinkovaná oceľ, trieda 5, UNC (štandardný závit)
Dĺžka závitu sa líši od štandardnej dĺžky od závitu ku hlave podľa ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
FT = Plný závit
Mechanické vlastnosti sú stanovené v norme SAE J429.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 7/16 in |
Dĺžka (l1) | 1 in |
Veľkosť kľúča (s1) | 5/8 inch |
Výška hlavy | 0,291 in |
Vonkajšie upínanie | WS5/8 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | UNC |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Normy | ASME B18.2.1 |
Trieda pevnosti | GR5 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
