Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
DIN 933, oc. 8.8, zin. vlo., strieb., Dacromet 320
Obj. č. 413021022
EAN 4048539237241
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Normy | DIN 933 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
