Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
ISO 4017, oceľ 12.9, zinkové vločky, Dacromet 320
Obj. č. 413222030
EAN 4047376483873
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4017, oceľ 12.9, zinkové vločky Dacromet 320
Upozornenie
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M20 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 12,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 12,9 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
