Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

ISO 4017, oceľ 8.8, zinok-nikel, striebro (ZFSHR)

Obj. č. 418116 18

EAN 4059608493666

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu

Obj. č. 418116 18

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4017, oceľ 8,8, zinok-nikel, strieborná (ZNSHR)

Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,12 μ – 0,18 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami, tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú kompatibilné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

18 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Doba trvania ochrany proti korózii

600 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-KL.POISTNA-SF-(DPE)-6

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

PODLOZKA SI S ZFSH D6,0

x 1000 ks