Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
ISO 4017 oceľ 8.8 pozin., pasiv. v hrubej vrstve
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS24-(VZD)-M16X50
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Doba trvania ochrany proti korózii | 264 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Priemer drieku | 16 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |