Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 005702450
EAN 4045727007860
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M24  | 
Dĺžka (l1)  | 50 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 15 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS36  | 
Normy  | ISO 4017  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Žlté pozinkovanie  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Priemer stopky  | 24 mm  | 
Trieda výrobku  | A  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Nie  |